曜日別特売
SR552-PMM6DW 小型電磁弁(SR552-P) ParkerTAIYO 69891035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR552-P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)DC12
接続口径サブプレート形/Rc1/4
結線方式DINソケット
内容量1個注文コード69891035品番SR552-PMM6DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
電圧(V)DC12接続口径サブプレート形/Rc1/4切換方式3位置プレッシャセンタ結線方式DINソケット種類5ポートシリーズSR552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする