※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR552-P)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
電圧(V)
AC200
AC200
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/Rc1/4
サブプレート形/Rc1/4
直接ねじ配管形/Rc1/4
結線方式
リード線
DINソケット
リード線
Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69891507
品番
SR552-PN22RK
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200
接続口径
直接ねじ配管形/Rc1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
結線方式
リード線
種類
5ポート
シリーズ
SR552