高トルクアナログサーボ FS5115M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891914 品番FEETECH-FS5115M
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500〜2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
【ご注意】
※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。
電源電圧:4.8V〜6V
応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)
最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)
最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)
サイズ:40.8×20.1×38mm

仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする