曜日別特売
SR562-EMM2PW-1L-SP 小型電磁弁(SR562-E) ParkerTAIYO 69895104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc3/8結線方式P形ソケット(リード線長さ:1000mm)注文コード69895104品番SR562-EMM2PW-1L-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900
電圧(V)AC200接続口径サブプレート形/Rc3/8切換方式3位置エキゾーストセンタ種類5ポート付属品サブプレート付属シリーズSR562結線方式P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする