※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR562-P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
AC200
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
注文コード
69896075
品番
SR562-PMM2PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
電圧・結線方式
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200
接続口径
サブプレート形/Rc3/8
切換方式
3位置プレッシャセンタ
種類
5ポート
シリーズ
SR562
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)