SR562-RMM1QW-SP 小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO 69897012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-R)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc3/8結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69897012品番SR562-RMM1QW-SP
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc3/8切換方式リターン種類5ポート2位置付属品サブプレート付属シリーズSR562結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69897046
2015-09-30
用途: 空気圧送弁 生コン汚泥脱水機

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする