曜日別特売
3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299

レモンイエロー(ジャンパー)

3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299
3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299
3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299
3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299
3L(LYE) レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業 69920299

レリーロイヤル(ジャンパー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
69920299
品番
3L(LYE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました
作業に適した雨合羽として選ばれています
長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです
エリ裏はボアで暖かい
フードは脱着可能
袖口は2重袖で防水性能アップ
全62色と豊富なカラーを用意をラインナップ

用途
漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学
色
レモンイエロー
サイズ
3L
材質(表面)
PVC
適応身長(cm)
180-183
生地厚(mm)
0.25
材質(裏地)
長繊維ポリエステル
適応胸囲(cm)
95-105
注意
※ジャンパー(上着)のみの販売となります
※中に着用するものによっては大き目のサイズを選択下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする