備えて安心!もしもの時にすぐ設置・使用できる組み立て式トイレと、汚物袋、凝固剤がセットになった「らくらくお助けトイレセット」です。
段ボール素材のトイレボックスは折って差し込むだけの簡単組立。軽量で移動させて使用する際も苦になりません。約150kgの耐荷重があり丈夫な構造で、身体の大きな男性も安心してご使用いただけます。
付属凝固剤はアンモニア臭を99%軽減、1回分で焼く500ccを吸水します。ゼリー状に固まった排泄物はゴミとして廃棄できます。(水洗トイレに流すことも可能ですが、汚物袋は流さないでください)