曜日別特売
FAD530DA【ワケあり】 LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 69923126

メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力・光束など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
18
光束(Lm)
3047
注文コード
69923126
品番
FAD530DA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥9,198¥3,698
用途
数値データは200V時
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
18
ユニット種別
40Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss
縦(mm)
1212
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白
高さ(mm)
40
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)
32
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.2
光源寿命
40000時間
LED
3000lmタイプ
光束(Lm)
3047
光色
昼光色タイプ
無線
モジュール内蔵
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
Hf32W 高出力型
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする