日本電産サーボ
日本電産サーボの 冷却(制御機器)
日本電産サーボの ファンモータ
日本電産サーボの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 120 x 120 x 25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69923509
品番
CU55B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
UL、CSA
汎用 AC ファン
AC ファンのサイズ:□ 80 〜 □ 160
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191
アズワン品番
65-8090-06