JSY31M-1P-5A2-00 JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMC 69929878

JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給排気ブロックAss’y:(5) フラットケーブル(20極)(IP40/回転式)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(-) 直接取付 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 注文コード69929878 品番JSY31M-1P-5A2-00
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様・コネクタ取出方向180種類から選べます 他の種類を見る
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き 仕様給排気ブロックAss’y:(5) フラットケーブル(20極)(IP40/回転式)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(00) プラグ、取付方法:(-) 直接取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする