※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQG2H - ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69935329 品番 KQG2H06-M5
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様おねじシール方式:- 形状ハーフユニオン 質量(g)7.7 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L(mm)19.1 有効断面積(mm2)4 寸法A(mm)16.1 ねじの種類M 寸法D(mm)11.1 接続ねじM5×0.8 寸法M(mm)13.6 使用流体空気、N2、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa ねじTM5x0.8 六角対辺H(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする