※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
KQG2H - ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69935399
品番
KQG2H23-02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
おねじシール方式:(-) シール剤なし
形状
ハーフユニオン
質量(g)
16.9
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
21
有効断面積(mm
2
)
3.4
寸法A(mm)
16.3
ねじの種類
R
寸法D(mm)
8
接続ねじ
R1/4
寸法M(mm)
12
使用流体
空気、N2、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
六角対辺H(mm)
14