SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の 外装系
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ハンドル周り
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ハンドル周辺部品
ハンドガード BLK (2点留め)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69937108
品番
SCT0797510100/B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハンドルバーとバーエンドに取り付けられたアルミニウムバックボーンは、最も過酷なライドにも耐えられるほど頑丈です。
材質
アルミニウム
色
ブラック
表面
粉体塗装
主な適合車種
BMW R1300GS 23
総質量(kg)
1.4