MFR2-15-D フィルタレギュレータ ParkerTAIYO 69937673

フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69937673 品番MFR2-15-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径Rc1/2 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計D型圧力計 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69937576
2018-12-14
用途:
エアー配管に
農・林・水産業

商品自体は素晴らしいです。
あとは、耐久性がどのくらいあるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする