ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ブレーキ系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用ブレーキパッド
リアキャリサポ [BLK] (GALESPEED/BREMBO 84mm&STD径)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69938036
品番
1471012B
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
GALE SPEED製/brembo製2POTキャリパー(取付ピッチ84mm)へ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
仕様
●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:ディスク外縁より出ていたら削る●純正ディスク外径:Φ240●純正マスター径:Φ14
適合
キャリパー:A〜E
主な適合車種
CB1000F 26