フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69938341 品番1471010B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両サイズに馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。
ベースにスチールを使用し、表に見える部分にはアルミ製カバーを被せることで強度とスタイルを両立しています。

仕様ディスク数:シングルディスク 適合キャリパー:GALE SPEED製/brembo製 アキシャル84mm 2POTリアキャリパー、ディスク:スタンダードローター径 ブラック 主な適合車種CT125 20-25
注意
※ブレーキパッドを4mm削る必要があります。
※装着にはブレーキホースの交換が必要です。汎用パーツを組み合わせるか、フルオーダーサービスをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする