曜日別特売
BTA-32-H 油圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO 69938784

油圧シリンダ用ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径(Φmm)100仕様●寸法GE(mm):112●寸法GK(mm):175●寸法GM(mm):174●寸法GO(mm):20●寸法UM(mm):204●寸法UW(mm):132注文コード69938784品番BTA-32-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
寸法BF(mm)-寸法BH(mm)-寸法E(mm)□114内径(Φmm)100寸法BT(mm)-寸法GB(mm)Φ18寸法GD(mm)34寸法GH(mm)80寸法GL(mm)135寸法GT(mm)22寸法TD(mm)Φ32H9/e9寸法TM(mm)140寸法BL(mm)-寸法BO(mm)-寸法KC(mm)-寸法KD(mm)-寸法KG(mm)-寸法LB(mm)-仕様●寸法GE(mm):112●寸法GK(mm):175●寸法GM(mm):174●寸法GO(mm):20●寸法UM(mm):204●寸法UW(mm):132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする