BUILD A LINE(ビルドアライン)
BUILD A LINE(ビルドアライン)の ブレーキ系
BUILD A LINE(ビルドアライン)の バイク用ブレーキホース
ステン (フロント マスター〜ABSユニット 1本)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69939917
品番
20631780
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着する際に必要なブレーキホースです。
仕様
フィッティングタイプ:ステンレス
タイプ
取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着)
主な適合車種
XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)
注意
※セパレートハンドル&トップブリッジキットには本製品が標準で付属しています。別途購入の必要はありません。