BUILD A LINE(ビルドアライン)
BUILD A LINE(ビルドアライン)の ブレーキ系
BUILD A LINE(ビルドアライン)の バイク用ブレーキホース
ステンBLK (フロント ABSユニット〜キャリパー 2本)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69940179
品番
20731770
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着した際、ノーマルホースが残るABSユニット〜キャリパー間のリプレイスホースです。
仕様
フィッティングタイプ:ステンレスブラック
タイプ
取り廻し:スタンダード
主な適合車種
XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)
注意
※セパレートハンドル&トップブリッジキットには、マスターシリンダー〜ABSユニットまでのブレーキホースが付属しています。