VLSC1P1 端子カバー TeSys VLS用 26.4mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック 69957660

端子カバー TeSys VLS用 26.4mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69957660品番VLSC1P1
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Schneider Electric TeSys セットには、40 A (最大電流)の 4 極ユニット端子用の 2 つの Terminal カバーが含まれており、ケースワイヤと Terminal ワイヤを埃、振動、指から保護することで、Terminal Shorting、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ

仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6826アズワン品番65-7836-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする