仕様-ストローク(mm)25質量(g)400使用温度範囲(℃)-5~+70(但し、凍結なきこと)寸法H(mm)-ねじ-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法D(mm)-最大吸収エネルギー(J)79.4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-キャップ-等価質量(kg)5~500寸法J(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)-寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)0.15~3寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)7200毎分吸収エネルギー(J/min)539最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)46.7寸法TF(mm)-復帰時間(s)0.5以下支持形式基本形寸法SS-