仕様-ストローク(mm)5質量(g)10使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)10ねじM8×0.75寸法A(mm)37寸法F(mm)-寸法S(mm)7寸法D(mm)5最大吸収エネルギー(J)1寸法E(mm)42寸法B(mm)30.8寸法C(mm)5寸法M(mm)3寸法N(mm)1.2キャップキャップ付等価質量(kg)-寸法J(Φmm)6.5寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)2.5寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)1(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)500毎分吸収エネルギー(J/min)36最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)6寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-