仕様-ストローク(mm)10質量(g)22使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)12ねじM10×1寸法A(mm)60寸法F(mm)-寸法S(mm)8.5寸法D(mm)8最大吸収エネルギー(J)3寸法E(mm)68寸法B(mm)45寸法C(mm)10寸法M(mm)5寸法N(mm)2キャップキャップなし等価質量(kg)-寸法J(Φmm)8寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)3寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)2(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)750毎分吸収エネルギー(J/min)120最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)8寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-