F7M12N010SD-1-C ミニソフター ParkerTAIYO 69969672

ミニソフター

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじM12×1 ストローク(mm)10 最大吸収エネルギー(J)6 注文コード69969672 品番F7M12N010SD-1-C
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじ・ストローク・最大吸収エネルギーなど143種類から選べます 他の種類を見る
仕様- ストローク(mm)10 質量(g)37 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法H(mm)14 ねじM12×1 寸法A(mm)66 寸法F(mm)- 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)10 最大吸収エネルギー(J)6 寸法E(mm)76 寸法B(mm)54 寸法C(mm)10 寸法M(mm)5 寸法N(mm)2 キャップキャップ付 等価質量(kg)- 寸法J(Φmm)10 寸法K(Φmm)- 寸法MM(mm)3 寸法LH(mm)- 寸法I(Φmm)- 寸法FB(mm)- 寸法SB(mm)- 衝突速度範囲(m/sec)1(最大) 寸法ST(mm)- 寸法TS(mm)- 最大抗力値(N)1500 毎分吸収エネルギー(J/min)220 最大使用サイクル(cycle/min)60 復帰力(N)7.6 寸法TF(mm)- 復帰時間(s)- 支持形式- 寸法SS-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69970275
2014-12-19
用途:
印刷機の部品
有限会社アイハラ 様

印刷機の部品で、定期的に交換の必要があり、購入しています。価格には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする