仕様-ストローク(mm)10質量(g)37使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)14ねじM12×1寸法A(mm)66寸法F(mm)-寸法S(mm)10.5寸法D(mm)10最大吸収エネルギー(J)6寸法E(mm)76寸法B(mm)54寸法C(mm)10寸法M(mm)5寸法N(mm)2キャップキャップ付等価質量(kg)-寸法J(Φmm)10寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)3寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)2(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)1500毎分吸収エネルギー(J/min)220最大使用サイクル(cycle/min)60復帰力(N)7.6寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-