仕様-ストローク(mm)12質量(g)58使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)17ねじM14×1.5寸法A(mm)72寸法F(mm)-寸法S(mm)12寸法D(mm)10最大吸収エネルギー(J)10寸法E(mm)82寸法B(mm)58寸法C(mm)12寸法M(mm)5寸法N(mm)2キャップキャップなし等価質量(kg)-寸法J(Φmm)11寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)4寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)1(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)2100毎分吸収エネルギー(J/min)240最大使用サイクル(cycle/min)40復帰力(N)9.2寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-