仕様-
ストローク(mm)12
質量(g)58
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法H(mm)17
ねじM14×1.5
寸法A(mm)72
寸法F(mm)-
寸法S(mm)12
寸法D(mm)10
最大吸収エネルギー(J)10
寸法E(mm)82
寸法B(mm)58
寸法C(mm)12
寸法M(mm)5
寸法N(mm)2
キャップキャップ付
等価質量(kg)-
寸法J(Φmm)11
寸法K(Φmm)-
寸法MM(mm)4
寸法LH(mm)-
寸法I(Φmm)-
寸法FB(mm)-
寸法SB(mm)-
衝突速度範囲(m/sec)1(最大)
寸法ST(mm)-
寸法TS(mm)-
最大抗力値(N)2100
毎分吸収エネルギー(J/min)240
最大使用サイクル(cycle/min)40
復帰力(N)9.2
寸法TF(mm)-
復帰時間(s)-
支持形式-
寸法SS-