曜日別特売
F7M14N012SD-2 ミニソフター ParkerTAIYO 69969724

ミニソフター

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ねじM14×1.5ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)10注文コード69969724品番F7M14N012SD-2
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様-ストローク(mm)12質量(g)58使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)17ねじM14×1.5寸法A(mm)72寸法F(mm)-寸法S(mm)12寸法D(mm)10最大吸収エネルギー(J)10寸法E(mm)82寸法B(mm)58寸法C(mm)12寸法M(mm)5寸法N(mm)2キャップキャップなし等価質量(kg)-寸法J(Φmm)11寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)4寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)2(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)2100毎分吸収エネルギー(J/min)240最大使用サイクル(cycle/min)40復帰力(N)9.2寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69970275
2014-12-19
用途: 印刷機の部品
有限会社アイハラ

印刷機の部品で、定期的に交換の必要があり、購入しています。価格には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする