仕様-ストローク(mm)15質量(g)83使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)19ねじM16×1.5寸法A(mm)82寸法F(mm)-寸法S(mm)13寸法D(mm)10最大吸収エネルギー(J)15寸法E(mm)92寸法B(mm)64寸法C(mm)15寸法M(mm)7寸法N(mm)3キャップキャップ付等価質量(kg)-寸法J(Φmm)11寸法K(Φmm)-寸法MM(mm)4寸法LH(mm)-寸法I(Φmm)-寸法FB(mm)-寸法SB(mm)-衝突速度範囲(m/sec)1(最大)寸法ST(mm)-寸法TS(mm)-最大抗力値(N)2500毎分吸収エネルギー(J/min)280最大使用サイクル(cycle/min)40復帰力(N)17.4寸法TF(mm)-復帰時間(s)-支持形式-寸法SS-