仕様-
ストローク(mm)16
質量(g)156
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法H(mm)24
ねじM20×1.5
寸法A(mm)93
寸法F(mm)-
寸法S(mm)17
寸法D(mm)15
最大吸収エネルギー(J)30
寸法E(mm)108
寸法B(mm)74
寸法C(mm)16
寸法M(mm)7
寸法N(mm)3
キャップキャップなし
等価質量(kg)-
寸法J(Φmm)15
寸法K(Φmm)-
寸法MM(mm)5
寸法LH(mm)-
寸法I(Φmm)-
寸法FB(mm)-
寸法SB(mm)-
衝突速度範囲(m/sec)2(最大)
寸法ST(mm)-
寸法TS(mm)-
最大抗力値(N)4700
毎分吸収エネルギー(J/min)450
最大使用サイクル(cycle/min)30
復帰力(N)22
寸法TF(mm)-
復帰時間(s)-
支持形式-
寸法SS-