仕様-
ストローク(mm)10
質量(g)68
使用温度範囲(℃)-5〜+70(但し、凍結なきこと)
寸法H(mm)-
ねじ-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D(mm)-
最大吸収エネルギー(J)1.18〜5.88
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
キャップ-
等価質量(kg)35
寸法J(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法MM(mm)-
寸法LH(mm)-
寸法I(Φmm)-
寸法FB(mm)-
寸法SB(mm)-
衝突速度範囲(m/sec)2以下
寸法ST(mm)-
寸法TS(mm)-
最大抗力値(N)1820
毎分吸収エネルギー(J/min)147
最大使用サイクル(cycle/min)60
復帰力(N)9.81
寸法TF(mm)-
復帰時間(s)0.5
支持形式-
寸法SS-