HB-6773 カフェマグ トートマグ パール金属 69977716

 

HB-6773 カフェマグ トートマグ パール金属 69977716
HB-6773 カフェマグ トートマグ パール金属 69977716

カフェマグ トートマグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
容量(mL)500
内容量1本注文コード69977716品番HB-6773
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドル付。アイスストッパー付。真空断熱構造で保温・保冷をキープ!

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓外側:ステンレス鋼、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPU、パッキン:シリコーンゴムグリーン容量(mL)500質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×205保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間後)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする