パール金属
カフェマグ トートマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
グリーン
ベージュ
ネイビー
ブラック
容量(mL)
700
500
700
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69977734
品番
HB-6775
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンドル付。アイスストッパー付。真空断熱構造で保温・保冷をキープ!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓外側:ステンレス鋼、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPU、パッキン:シリコーンゴム
色
ネイビー
容量(mL)
700
質量(g)
413
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×75×260
保温効力(℃)
71以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)