パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールブロー ワンタッチ冷水ポット
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69977847
品番
HC-269
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ロック:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、栓:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
サイズ
3L
質量(g)
400
容量(L)
3L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×95×305