パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
クールグラース 冷水ポット1.2L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69977856
品番
HC-270
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軽くて丈夫、扱いやすい。モールガラス調デザイン。
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
色
ソーダ
質量(g)
248
容量(L)
1.2L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×250