パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
どこからでも注げる冷水ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69977865
品番
HC-271
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
傾けるとフタが開き開閉不要。傾けるとどこからでも注げる冷水ポット。
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・可動栓:ストッパー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
226
容量(L)
1.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×265