HC-272 ドリンクパック 冷水ポット パール金属 69977874 HC-272 ドリンクパック 冷水ポット パール金属 69977874 HC-272 ドリンクパック 冷水ポット パール金属 69977874

ドリンクパック 冷水ポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69977874 品番 HC-272
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

軽くて丈夫、扱いやすい!横置きOKのクリアボトル。冷蔵庫内で場所をとりません。

材質本体・ふた:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) 容量(mL)500 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69977890
2025-03-24
用途:
接客用途
サービス業

大変に残念な商品。
非常に優れたデザインで顧客にも好評だったのですが、大変に壊れ易い。先ず荷受けの時点で2個中1個が割れて到着。その後、洗浄中に他の食器と触れた際だと思われますが、極めて小さなクラックが入りそこから漏水が発生し使用出来なくなってしまいました。
他、パッキンの付け外しがかなり難しい事や、上蓋の締込みにコツがいるなど作業性がよくありませんでした。
デザインが秀逸なので各所改善される事を切に願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする