※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 スイッチ数1 注文コード70002143 品番JEHFWH63X40-U-SB1
参考基準価格(税別)¥154,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・スイッチ数など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 ストローク(mm)40 内径(Φmm)63 シリーズJEHF スイッチ有接点スイッチ クランプオプション:サイドサポート付 機種フロントマウント形 スイッチ数1 ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする