※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ数2 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 注文コード70003071 品番JEHMERH32X17-B-SB2
参考基準価格(税別)¥151,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はスイッチ数・仕様など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 ストローク(mm)17 内径(Φmm)32 シリーズJEHM スイッチ有接点スイッチ クランプオプション:クランプアームブランク付 機種移動旋回形 スイッチ数2 旋回方向右旋回 配管位置ヘッド側めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする