曜日別特売
RXTF-25 サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング) 70014711

サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70014711
品番
RXTF-25
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ
フラッシュ出力
閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)
点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す
警備へ移行時、約0.2秒1回点灯
解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯
(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)
メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力
音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)
警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量
鳴動周期:警報時、連続鳴動
警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)
解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点)
接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作
(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし
警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動
接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
状態表示灯(緑色)(赤色)
通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動
もしくは、シングルステーションで警備状態
緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし
警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)
送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)
定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)
停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)

機能
(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)
サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動
動作
送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作
(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)
本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯
解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後
2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
タイプ
空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
出力
10mW
入力
電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz
対応
送信機登録可能台数:60台
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
消費電流
330mA/2.5W(消費電力)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする