画像準備中

3-ピースフィルターファネル 2.5cm アクリルプレート付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70019166 品番1950-002
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン
シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単
フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ
プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート
アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。
注)試験研究目的に限ります。

容量(mL)リザーバー:16 直径(Φcm)2.5、濾紙を支えるプレート:3、有効濾過:1.6 有効ろ過面積(cm2)2 高さ(cm)フィルタファネル:13.6 アズワン品番62-6176-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする