画像準備中

ミニユニ G2 PTFE 0.2μm スリットセプタム 1パック 100本入

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード70019306 品番GS203NPEORG
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥67,649
販売価格(税別)
61,499

ガラス製バイアルで、化学薬品に耐性
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルが完成
ハンドコンプレッサーで「ガッチャン」と押すだけ、前処理時間を短縮
マルチコンプレッサーで8サンプルを同時処理
多くのオートサンプラーに適合
※安全にお使いいただくために、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサー(コード番号:MUPG2HCPWC1)またはミニユニG2用マルチコンプレッサー(コード番号:MUPG2MCPWC8)を使用してください。手で直接ミニユニG2に圧力をかけないでください。コンプレッサーを使用しないと、ガラス容器が破損する危険性があり、けがの原因となる場合があります。

仕様チャンバー:ホウケイ酸ガラス キャップポリプロピレン アズワン品番62-6182-30 セプタムPTFEコートのシリコンライナー 材質(プランジャー)ハウジング:ポリプロピレン、ガラスインサート:ホウケイ酸ガラス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする