ワットマン(Cytiva)
ワットマン(Cytiva)の 分溜・分離・抽出・ろ過
ワットマン(Cytiva)の シリンジフィルター
ミニユニG2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
70019331
品番
GN203NPEORG
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,949
販売価格(税別)
¥
64,499
バスケットに入れる
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルができます。
ガラス製バイアルで化学薬品に耐性があります。
ハンドコンプレッサーに押すだけで、前処理時間を短縮できます。
仕様
●デッドボリューム:170μL●ハンドコンプレッサー:無し
材質
チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー
容量(μL)
ろ過可能:220〜500
材質(フィルター)
PTFE
適合バイアル寸法(mm)
12×32
アズワン品番
2-9525-04
孔径(Φμm)
0.2
注意
※シリンジレスフィルター
※オートサンプラーご使用時は、ニードルの先端がミニユニG2のチャンバーの底から 約4mm以上となるよう調整してください。
※安全上、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサーを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000