Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 実験研究用フィルターユニット
プラスチックフィルターホルダー スインロック 25mm 1パック 10個入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
70020338
品番
420200
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
少量の液体に圧力をかけて精密ろ過および超浄化をするために開発
ニュークリポア、サイクロポアメンブレンを内蔵可能
シリンジにも適合
注)試験研究目的に限ります。
仕様
最高使用温度及び圧力:38℃、0.35MPa
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
プレフィルタ:22、メンブレン:25
滅菌
121℃で15分
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
寸法(cm)
3.5 OD×3.7 H
アズワン品番
62-6169-01
接続形状
キャップ:メスルアーロック、ベース:オスルアースリップフィット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000