画像準備中

Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200個) 注文コード70020381 品番10463814
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SotaxやCaliper(Zymark)、Varianなどの錠剤溶出試験装置での使用に適応
機械による操作を受けても安定性を保つポリプロピレン製
自動でサンプルろ過を行うロボット用に開発されたシリンジフィルターです。
フィルターハウジングは錠剤溶出試験装置に適した素材、デザインとなっています。
注)試験研究目的に限ります。
チューブ8本入り。チューブ1本につきフィルター25個ずつ。
プレフィルターのホウケイ酸ガラス繊維は物理的、化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
GF=ガラス繊維

仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型スリップルアー●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)21.0×29.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)4.2 アズワン品番62-6173-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする