画像準備中

スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-Tip

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500個) 注文コード 70020776 品番 10463032
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性
他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満
アウトレットがミニチップタイプの製品も用意
バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。
RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。
小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。
注)試験研究目的に限ります。
PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック

仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl 寸法(mm)17.0×17.0 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)0.75 アズワン品番62-6173-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする