曜日別特売
- たっぷり彩り野菜のトマトソース ハチ食品 70026078

たっぷり彩り野菜のトマトソース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(260g×20個)注文コード70026078品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

刻んだポークウインナーの旨みを効かせたトマトソースに、彩り豊かな野菜(人参、なす、赤パプリカ、ズッキーニ、セロリ)を加えた、味わい深い彩り野菜のトマトソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉内容260g賞味期限18ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 174原材料野菜(玉ねぎ、人参、赤ピーマン、ズッキーニ、セロリ、にんにく)、トマトペースト(中国製造)、砂糖、コーンスターチ、小麦粉、豚脂、食塩、揚げなす、ポークウインナー、ベーコン風味調味料、植物油脂、ビーフエキス、にんにくペースト、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳酸Ca、くん液、甘味料(アセスルファムK)、香料、カラメル色素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む)栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:174kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:6.0g、炭水化物:25.7g、食塩相当量:5.4g(推定値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする