本体画像

TO-207WT 10秒予測式電子体温計 ドリテック 70028817 TO-207WT 10秒予測式電子体温計 ドリテック 70028817

10秒予測式電子体温計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028817 品番TO-207WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

わき下約10秒で予測検温
検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付
電池交換可能
持ち運びに便利な収納ケース付

ホワイト 測定範囲32.0〜42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示) 質量(g)約 15(電池を含む) 種類電子体温計 一般用 測定方式予測・実測 測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10〜40℃の時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21 温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎 使用電池アルカリボタン電池LR41×1個 使用温湿度範囲【温度】10〜40℃【湿度】30〜85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲【温度】−10〜60℃【湿度】30〜90%RH(結露なきこと) 測温部サーミスタ 保護【電撃保護】内部電源機器BF形 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
取扱説明書:(1.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする