※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038622
品番
TAM4-030FG100
参考基準価格(税別)
¥479,500
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
種別
減速機付き
減速比
1/100
取付支持形式
フランジ形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
191
最大出力トルク(N・m)
250
起動トルク(N・m)
392
許容スラスト荷重(kN)
2.55
停止トルク(N・m)
490
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
7.5
最大出力空気消費量(L/min)
400
ブレーキトルク(N・m)
549
許容ラジアル荷重(kN)
6.47